Motion
NJ318WC4
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #07157614
No. Fabricante NJ318WC4
Precio1,254.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #07157614
No. Fabricante NJ318WC4
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
Precio1,254.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    190 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176185953
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176185953

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ318WC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO