Motion
NJ407WC3
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 75500 N Dynamic/69000 N Static Load
Artículo MI #07157625
No. Fabricante NJ407WC3
Precio424.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 75500 N Dynamic/69000 N Static Load
Artículo MI #07157625
No. Fabricante NJ407WC3
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
Precio424.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    2.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176401152
  • RPM máximas (grasa)
    6700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    4
  • UPC_NO
    029176401152

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ407WC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos