Motion
NJ415WC3
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 45 mm W, 262000 N Dynamic/274000 N Static Load
Artículo MI #07157636
No. Fabricante NJ415WC3
Precio2,676.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 45 mm W, 262000 N Dynamic/274000 N Static Load
Artículo MI #07157636
No. Fabricante NJ415WC3
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
Precio2,676.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    190 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176401435
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176401435

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ415WC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos