Motion
NU1008MC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 1 fila, 15 mm W, 27300 N dinámico/29000 N carga estática
Artículo MI #07157643
No. Fabricante NU1008MC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 1 fila, 15 mm W, 27300 N dinámico/29000 N carga estática
Artículo MI #07157643
No. Fabricante NU1008MC3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176401695
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1008MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos