Motion
NU1012M
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 1 fila, 18 mm W, 40000 N dinámico/48500 N carga estática
Artículo MI #07157647
No. Fabricante NU1012M
Precio706.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 1 fila, 18 mm W, 40000 N dinámico/48500 N carga estática
Artículo MI #07157647
No. Fabricante NU1012M
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
Precio706.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    95 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176401756
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176401756

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1012M COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO