Motion
NU1013
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 65 mm, 100 mm OD, 1 fila, 18 mm W, 41000 N dinámico/51000 N carga estática
Artículo MI #07157649
No. Fabricante NU1013
Precio644.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 65 mm, 100 mm OD, 1 fila, 18 mm W, 41000 N dinámico/51000 N carga estática
Artículo MI #07157649
No. Fabricante NU1013

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio644.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176866852
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176866852

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1013 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO