Motion
NU1017
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 85 mm, 130 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 74500 N dinámico/95500 N carga estática
Artículo MI #07157656
No. Fabricante NU1017
Precio987.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 85 mm, 130 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 74500 N dinámico/95500 N carga estática
Artículo MI #07157656
No. Fabricante NU1017
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
Precio987.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176925870
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176925870

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1017 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO