Motion
NU1017MC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 85 mm, 130 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 74500 N dinámico/95500 N carga estática
Artículo MI #07157657
No. Fabricante NU1017MC3
Precio987.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 85 mm, 130 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 74500 N dinámico/95500 N carga estática
Artículo MI #07157657
No. Fabricante NU1017MC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio987.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176401824
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176401824

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1017MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO