Motion
NU1021MC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 105 mm, 160 mm OD, 1 fila, 26 mm W, 109000 N dinámico/149000 N carga estática
Artículo MI #07157659
No. Fabricante NU1021MC3
Precio1,589.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 105 mm, 160 mm OD, 1 fila, 26 mm W, 109000 N dinámico/149000 N carga estática
Artículo MI #07157659
No. Fabricante NU1021MC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,589.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    4.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176401916
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176401916

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1021MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO