Motion
NU1028M
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 1 fila, 33 mm W, 176000 N dinámico/250000 N carga estática
Artículo MI #07157660
No. Fabricante NU1028M
Precio3,001.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 1 fila, 33 mm W, 176000 N dinámico/250000 N carga estática
Artículo MI #07157660
No. Fabricante NU1028M
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
Precio3,001.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    210 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176401961
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176401961

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1028M COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO