Motion
NU1030MC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 150 mm, 225 mm OD, 1 fila, 35 mm W, 202000 N dinámico/294000 N carga estática
Artículo MI #07157661
No. Fabricante NU1030MC3
Precio3,386.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 150 mm, 225 mm OD, 1 fila, 35 mm W, 202000 N dinámico/294000 N carga estática
Artículo MI #07157661
No. Fabricante NU1030MC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,386.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    225 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176050725
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176050725

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1030MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos