Motion
NU1072C3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 360 mm, 540 mm OD, 1 fila, 82 mm W, 1110000 N dinámico/1830000 N carga estática
Artículo MI #07157668
No. Fabricante NU1072C3
Precio30,844.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 360 mm, 540 mm OD, 1 fila, 82 mm W, 1110000 N dinámico/1830000 N carga estática
Artículo MI #07157668
No. Fabricante NU1072C3
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
Precio30,844.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    540 mm
  • Peso
    142.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176926211
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176926211

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1072C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO