Motion
NU1076
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 380 mm, 560 mm OD, 1 fila, 82 mm W, 1140000 N dinámico/1910000 N carga estática
Artículo MI #07157669
No. Fabricante NU1076
Precio34,073.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 380 mm, 560 mm OD, 1 fila, 82 mm W, 1140000 N dinámico/1910000 N carga estática
Artículo MI #07157669
No. Fabricante NU1076
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
Precio34,073.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    560 mm
  • Peso
    148.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176955167
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176955167

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1076 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos