Motion
6201-13MDDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 13 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07157748
No. Fabricante 6201-13MDDU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 13 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07157748
No. Fabricante 6201-13MDDU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6201-13MDDU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble sellado con un orificio de 13 mm y un diámetro exterior de 32 mm, adecuado para equipos de procesamiento de alimentos.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-13MDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176778001
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176778001

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6201-13MDDU 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos