Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.84 lb
Detalles
- Detalles adicionales6990TNTG18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales especiales - Orificio de 0.375", diámetro exterior de 2.000", ancho de 1.000"
- AplicaciónCojinete de cadena
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6990TNTG18 BRGS RADIALES ESPECIALES
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de uso especial diseñado con sección transversal pesada para mayor capacidad • Preengrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 6990TNTG18 es un cojinete de bolas radial especial de 0.3750 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 1.0000 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante6990TNTG18
- Número de Upc del fabricante637400728281
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteAcero
- UPC_NO637400728281
Descripción general
- Rodamiento de bolas de uso especial diseñado con sección transversal pesada para mayor capacidad
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida