Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0400 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso4.438 lb
Detalles
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- AplicacionesGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52105 Acero de calidad de cojinetes
- Forma del orificioEsférico
- Cojinete compatibleRodillo esférico
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400003166
- Material52105 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- UPC_NO637400003166
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación