Motion
IRB64SA
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #07157776
No. Fabricante IRB64SA
Precio434.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #07157776
No. Fabricante IRB64SA
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
Precio434.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.3000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.625 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Aplicaciones
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52107 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma del orificio
    Esférico
  • Cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Disulfuro de molibdeno
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400003197
  • Material
    52107 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • UPC_NO
    637400003197

Descripción general

Descripción del fabricante
IRB64SA COJINETES LISOS ESFÉRICOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno