Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola7.19 pulg.
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho7.5 pulg.
- Desalineación Ángulo7 °
- Ancho del anillo exterior3.7500 pulg.
- Exterior Diámetro7.7500 pulg.
- Ancho general7.5000 pulg.
- Peso36.7 lb
Detalles
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400018382
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial235900 lbf
- Capacidad de carga estática radial943600 lbf
- Material del selloElastómero termoplástico
- SerieRBC®
- Tipo de cojineteAnillo interno extendido esférico, sellado
- UPC_NO637400018382
Descripción general
Descripción del fabricante
B80E9LSS COJINETES LISOS ESFÉRICOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature