Motion
KAA17AG0-RBC

RBC BEARINGS INC
KAA17AG0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #07157874
No. Fabricante KAA17AG0-RBC
Precio648.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
KAA17AG0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.1300 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #07157874
No. Fabricante KAA17AG0-RBC
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
Precio648.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KAA17AG0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    KAA17AG0 SECCIÓN FINA BB
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    KAA17AG0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 1.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, utilizado en dispositivos compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    KAA17AG0-RBC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400386566
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    10320 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1122 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1520 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3171
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • UPC_NO
    637400386566

Descripción general

Descripción del fabricante
KAA17AG0 SECCIÓN FINA BB