Motion
SHUSTER 6800 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 6800 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07158482
No. Fabricante SHUSTER 6800 2RS
Precio11.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6800 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 19 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07158482
No. Fabricante SHUSTER 6800 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6800 2RS COJINETE DE BOLA, 10X19X5
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6800 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER 6800 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6800 2RS COJINETE DE BOLA, 10X19X5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like