Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior5 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6801 2RS COJINETE DE BOLA, 12X21X5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6801 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con diámetro exterior de 21 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6801 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial