Motion
6004T1XVV

NSK
6004T1XVV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07158519
No. Fabricante 6004T1XVV
Precio62.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6004T1XVV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07158519
No. Fabricante 6004T1XVV
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
Precio62.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6004T1XVV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20mm orificios con sellos dobles, 42mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004T1XVV
  • Número de Upc del fabricante
    029176796852
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176796852

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6004T1XVV 6000 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD