Motion
NU1040MC3

NSK
NU1040MC3

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 200 mm, 310 mm OD, 1 fila, 51 mm W, 390000 N dinámico/580000 N carga estática
Artículo MI #07158521
No. Fabricante NU1040MC3
Price$7,173.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1040MC3

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 200 mm, 310 mm OD, 1 fila, 51 mm W, 390000 N dinámico/580000 N carga estática
Artículo MI #07158521
No. Fabricante NU1040MC3
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
Price$7,173.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    51 mm
  • Ancho del anillo exterior
    51 mm
  • Outside Diameter  
    310 mm
  • Overall Width  
    310 mm
  • Peso
    30.86 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176402098
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176402098

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1040MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos