Motion
W 6000-2RS1/VP311

SKF
W 6000-2RS1/VP311

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07159288
No. Fabricante W 6000-2RS1/VP311
Precio74.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6000-2RS1/VP311

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07159288
No. Fabricante W 6000-2RS1/VP311
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
Precio74.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6000-2RS1/VP311
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"