Motion
PBUS8-P-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1 pulg., capacidad de par de torsión de 419 ft-lbs
Artículo MI #07159492
No. Fabricante PBUS8-P-LH
Precio2,072.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1 pulg., capacidad de par de torsión de 419 ft-lbs
Artículo MI #07159492
No. Fabricante PBUS8-P-LH
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
Precio2,072.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    3.60 lb

Detalles

  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    419 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257147

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO DE LLAVE PBUS8 0.875" IZQ. 1/4 X 1/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"