Motion
PBUS14-1J-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1J-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.6250 pulg., diámetro total de 5.5000 pulg., 139.70 mm, capacidad de torsión de 1556.3 pies-lbs
Artículo MI #07159497
No. Fabricante PBUS14-1J-RH
Precio4,240.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1J-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.6250 pulg., diámetro total de 5.5000 pulg., 139.70 mm, capacidad de torsión de 1556.3 pies-lbs
Artículo MI #07159497
No. Fabricante PBUS14-1J-RH
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
Precio4,240.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Diámetro del cubo
    2 8750/2.8740 pulg., 73 03/73.00 mm
  • Ancho exterior
    4.3750 pulg.;111.13 mm
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg., 139.70 mm
  • Diámetro total
    5.5000 pulg., 139.70 mm
  • Ancho general
    4.3750 pulg., 111.13 mm
  • Peso
    13.228 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.435 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257604
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    1556.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257604

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLÓN DE CHAVETA DE PBUS14 1.625" RH 7/16 X 7/32"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"