Motion
MIUS500-30

TSUBAKI (UST)
MIUS500-30

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 30 mm, 4.2500 pulg., diámetro total de 107.95 mm, capacidad de torsión de 1194.8 ft-lbs
Artículo MI #07159517
No. Fabricante MIUS500-30
Precio3,185.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS500-30

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 30 mm, 4.2500 pulg., diámetro total de 107.95 mm, capacidad de torsión de 1194.8 ft-lbs
Artículo MI #07159517
No. Fabricante MIUS500-30
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
Precio3,185.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg., 30 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    3.5000 pulg.;88.90 mm
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg., 107.95 mm
  • Diámetro total
    4.2500 pulg., 107.95 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Peso
    11.023 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.502 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253736
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    50 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    1194.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253736

Descripción general

Descripción del fabricante
MIUS500 30MM ASIENTO CLAVE 10X3.3MM