Motion
TSS35
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de par de torsión de 100.3 ft-lbs
Artículo MI #07159568
No. Fabricante TSS35
Precio973.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de par de torsión de 100.3 ft-lbs
Artículo MI #07159568
No. Fabricante TSS35
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
Su precio$973.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Serie
    TSS
  • Capacidad de par
    100.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257970

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE TSS 35MM I.D. KW, 72MM O.D.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"