Motion
TFS12
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 12 mm, 1.3780 pulg., diámetro total de 35 mm, capacidad de torsión de 13.3 ft-lbs
Artículo MI #07159619
No. Fabricante TFS12
Precio723.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TFS, diámetro interior de 12 mm, 1.3780 pulg., diámetro total de 35 mm, capacidad de torsión de 13.3 ft-lbs
Artículo MI #07159619
No. Fabricante TFS12
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
Precio723.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg., 12 mm
  • Tamaño del chavetero
    4 mm x 1.8 mm
  • Ancho exterior
    0.5120 pulg.;13 mm
  • Diámetro exterior
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro total
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Ancho general
    0.5120 pulg., 13 mm
  • Peso
    0.150 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.030 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039970763
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    4500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2300 rpm
  • Serie
    TFS
  • Capacidad de par
    13.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039970763

Descripción general

Descripción del fabricante
TFS SERIE 12MM I.D. KW, 35MM O.D.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good