Motion
BUS214
Embrague de leva - Serie BUS200 , 4.9200 pulg., 124.97 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1025 ft-lbs
Artículo MI #07159653
No. Fabricante BUS214
Precio1,366.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 4.9200 pulg., 124.97 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1025 ft-lbs
Artículo MI #07159653
No. Fabricante BUS214
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
Precio1,366.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1-5/8 pulg.
  • Ancho exterior
    1.6540 pulg.;42 mm
  • Diámetro exterior
    4.9200 pulg., 124.97 mm
  • Diámetro total
    4.9200 pulg., 124.97 mm
  • Ancho general
    1.6540 pulg., 42 mm
  • Peso
    5.291 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.288 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957863
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    180 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    1025 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957863

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS214 EMBRAGUE DE LA LEVA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"