Motion
MIUS750-80

TSUBAKI (UST)
MIUS750-80

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 80 mm, 8.7500 pulg., diámetro total de 222.25 mm, capacidad de torsión de 7006.8 ft-lbs
Artículo MI #07159702
No. Fabricante MIUS750-80
Precio19,390.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS750-80

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 80 mm, 8.7500 pulg., diámetro total de 222.25 mm, capacidad de torsión de 7006.8 ft-lbs
Artículo MI #07159702
No. Fabricante MIUS750-80
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
Precio19,390.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño del orificio
    3.1490 pulg., 80 mm
  • Tamaño del chavetero
    22 mm x 5.40 mm
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg., 222.25 mm
  • Diámetro total
    8.7500 pulg., 222.25 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    81.570 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    3.039 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253811
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    7006.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253811

Descripción general

Descripción del fabricante
MIUS750 80MM EMBRAGUE DE LA LEVA