Motion
CSK40-PP
Cojinete de bolas: orificio de 1.5700 pulg., par de apriete de 240 pies-libras
Artículo MI #07159822
No. Fabricante CSK40-PP
Precio890.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas: orificio de 1.5700 pulg., par de apriete de 240 pies-libras
Artículo MI #07159822
No. Fabricante CSK40-PP
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
Precio890.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5700 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5700 pulg., 39.88 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Grasa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786582697332
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    7350 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    7350 rpm
  • Serie
    CSK-PP
  • Capacidad de par
    240 pies-libras
  • UPC_NO
    786582697332

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE CSK 40-PP CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo