Motion
CSK30-2RS
Embrague de rodamiento unidireccional - 1.18 pulg. de diámetro interior, 62 mm OD, 21 mm de longitud, torque de 133 lb-pie
Artículo MI #07159829
No. Fabricante CSK30-2RS
Precio482.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rodamiento unidireccional - 1.18 pulg. de diámetro interior, 62 mm OD, 21 mm de longitud, torque de 133 lb-pie
Artículo MI #07159829
No. Fabricante CSK30-2RS
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
Precio482.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.18 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    21 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    2632-1/2 lb
  • RPM Máx.
    4200 RPM
  • Capacidad de par
    133 pies-libras
  • UPC_NO
    786582324139

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK-30-2RS EMBRAGUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle