Motion
ASNU20
Embrague de rampa y rodillo - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 21 mm Longitud, torque de 58 lb-pie
Artículo MI #07159835
No. Fabricante ASNU20
Precio987.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rampa y rodillo - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 21 mm Longitud, torque de 58 lb-pie
Artículo MI #07159835
No. Fabricante ASNU20
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
Precio987.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    21 mm

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rampa y rodillo
  • RPM Máx.
    2,100 RPM (carrera interior), 3,100 RPM (carrera exterior)
  • Capacidad de par
    58 pies-libras
  • UPC_NO
    786582286239

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE ASNU-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle