Motion
ASNU80
Embrague de rampa y rodillo - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 58 mm Longitud, torque de 2417 lb-pie
Artículo MI #07159837
No. Fabricante ASNU80
Precio10,198.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rampa y rodillo - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 58 mm Longitud, torque de 2417 lb-pie
Artículo MI #07159837
No. Fabricante ASNU80
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
Precio10,198.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Longitud total
    58 mm

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rampa y rodillo
  • RPM Máx.
    550 RPM (carrera interior), 850 RPM (carrera exterior)
  • Capacidad de par
    2417 pies-libras
  • UPC_NO
    786582286345

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE ASNU-80

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle