Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.38 pulg.
- Exterior Diámetro72 mm
- Longitud total22 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica2835 lb
- RPM Máx.3600 RPM
- Capacidad de par177 pies-libras
- UPC_NO786582324184