Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.57 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total27 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica3496-1/2 lb
- RPM Máx.3000 RPM
- Capacidad de par284 pies-libras
- UPC_NO786582594105