Motion
CSK30-P
Embrague de rodamiento unidireccional - 1.18 pulg. de diámetro interior, 62 mm OD, 16 mm de longitud, torque de 133 lb-pie
Artículo MI #07159892
No. Fabricante CSK30-P
Precio528.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rodamiento unidireccional - 1.18 pulg. de diámetro interior, 62 mm OD, 16 mm de longitud, torque de 133 lb-pie
Artículo MI #07159892
No. Fabricante CSK30-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$528.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.18 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    16 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    2632-1/2 lb
  • RPM Máx.
    4200 RPM
  • Capacidad de par
    133 pies-libras
  • UPC_NO
    786582698674

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK30-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle