Motion
CSK30-PP
Embrague de rodamiento unidireccional mecánico - Orificio de 1.18 pulg., OD de 62 mm, Longitud de 21 mm, Par de torsión de 133 lb-pie
Artículo MI #07160071
No. Fabricante CSK30-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de rodamiento unidireccional mecánico - Orificio de 1.18 pulg., OD de 62 mm, Longitud de 21 mm, Par de torsión de 133 lb-pie
Artículo MI #07160071
No. Fabricante CSK30-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.18 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    21 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    2632-1/2 lb
  • RPM Máx.
    4200 RPM
  • Capacidad de par
    133 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
CSK30-PP-C5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like