Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión309
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud del motor menos eje12.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto210
- Longitud total de la dimensión C25.27 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base875 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856052148
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856052148
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Las construcciones de los bastidores son de acero o aluminio de gran calibre, como se indica
- 60/50 hertzios chapados en el nombre a la siguiente potencia más baja
- Acepta los kits de cara en C como se indica, consulte también la sección Accesorios
- Kits de uso intensivo disponibles, consulte la sección Accesorios
- Eslinga de eje, cojinetes reengrasables (182T y más grandes), terminales de plomo (364T y más grandes) y tapas de cojinetes en 444T y más grandes