Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo