Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Longitud28.5000 pulg.
- Peso0,66 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoManguera de 3/4 pulg.
- ColorAmarillo
- Características y beneficios•El material se envuelve completamente alrededor de la tubería para capturar y contener aerosoles, goteos y condensación acumulada•La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil•El diseño cónico ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje•Los sujetadores de gancho y bucle hacen que la instalación sea rápida y fácil y aseguran el desviador en su lugar•Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar el líquido al drenaje del piso o al recipiente de recolección (la manguera se vende por separado)• ¿Necesita un tamaño o solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Caudal3.33 gpm
- Incluye(1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas
- Método de instalaciónVelcro
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- FormaRectángulo
Descripción general
- El material se envuelve completamente alrededor de la tubería para capturar y contener aerosoles, goteos y condensación acumulada
- La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
- El diseño cónico ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje
- Los sujetadores de velcro hacen que la instalación sea rápida y fácil y aseguran el desviador en su lugar
- Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar el líquido al desagüe del suelo o al recipiente de recogida (la manguera se vende por separado)
- ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.