Motion
TLS182
Desviador de fugas de tubería ajustable - 32 in de longitud, 19.5000 in de ancho, forma rectangular, PVC, material de poliéster, color amarillo
Artículo MI #07162623
No. Fabricante TLS182
Precio145.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desviador de fugas de tubería ajustable - 32 in de longitud, 19.5000 in de ancho, forma rectangular, PVC, material de poliéster, color amarillo
Artículo MI #07162623
No. Fabricante TLS182
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
Precio145.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    32 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    19.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 3/4 pulg.
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    •Los cordones ajustables le acercan lo más posible al origen de una fuga para capturar más líquido que se escapa•El tamaño compacto le permite dirigirse a una fuga específica en espacios reducidos•El material no permeable está recubierto de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones y el moho para una larga vida útil•Resistente a los rayos UV hasta 12 meses para uso al aire libre a largo plazo sin degradación• Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar de forma segura el líquido al drenaje del suelo o al recipiente de recogida (la manguera se vende por separado)•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I.• ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Caudal
    3.33 gpm
  • Incluye
    (1) Juego de repuesto de conector de manguera, (1) Desviador de fugas
  • Método de instalación
    Cordones
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO FIJABLE DE TLS182 PIG
  • Los cordones ajustables le acercan lo más posible a la fuente de una fuga para capturar más líquido que se escapa
  • El tamaño compacto le permite detectar una fuga específica en espacios reducidos
  • El material no permeable está recubierto de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones y el moho para una larga vida útil
  • Resistente a los rayos UV hasta 12 meses para uso en exteriores a largo plazo sin degradación
  • Acepta una conexión de manguera estándar de 3/4" para canalizar de forma segura el líquido al desagüe del suelo o al recipiente de recogida (la manguera se vende por separado)
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"