Motion
W211K58-TTU

PEER Bearing
W211K58-TTU

Unidad basculante de doble apoyo de disco de unidad - 1.9692 in de diámetro, 8.0000 in de longitud total, 2.4410 in de ancho total, fundición
Artículo MI #07162854
No. Fabricante W211K58-TTU
Price$613.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W211K58-TTU

Unidad basculante de doble apoyo de disco de unidad - 1.9692 in de diámetro, 8.0000 in de longitud total, 2.4410 in de ancho total, fundición
Artículo MI #07162854
No. Fabricante W211K58-TTU
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
Su precio$613.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.9692 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9685 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.4410 pulg.

Details

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Muñones agrícolas
  • Tipo de sello
    Seis sellos labiales
  • Tipo de cojinete
    basculante de doble apoyo de disco de unidad
  • UPC_NO
    1200106764755

Descripción general

Descripción del fabricante
W211RSS58-TTU AGRICULTURAL MONTADO
  • Las unidades estándar del sector directamente intercambiables y la capacidad de desalineación estática se adaptan a superficies de montaje imprecisas.
  • Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo.
  • La capacidad de desalineación dinámica elimina los daños internos en los rodamientos y la protección contra cargas de choque debido a la carcasa de hierro dúctil de alto grado.
  • El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo