Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2800 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6875 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Ancho general2.9920 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoMuñones agrícolas
- Tipo de selloSeis sellos labiales
- Tipo de cojinetebasculante de doble apoyo de disco de unidad
Descripción general
- Las unidades estándar del sector directamente intercambiables y la capacidad de desalineación estática se adaptan a superficies de montaje imprecisas.
- Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo.
- La capacidad de desalineación dinámica elimina los daños internos en los rodamientos y la protección contra cargas de choque debido a la carcasa de hierro dúctil de alto grado.
- El exclusivo sistema de sellado patentado elimina la necesidad de relubricación diaria