Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja245
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante245
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo1216 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=15/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.75 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.75 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-04834
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798901541
- Potencia de entrada máxima2.750 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- SerieW240PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1418 pulg-lbs
- UPC_NO662798901541
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®