Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja244
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante244
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo1245 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1400 lb;6227.51 N
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=C|FS=56C
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.17 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.17 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-04751
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798900797
- Potencia de entrada máxima2.170 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeC
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida6227.51 N, 1400 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- SerieW240PCX
- EstiloC
- Clasificación de par (pulg.-lb)1432 pulg-lbs;161.794 Nm
- UPC_NO662798900797
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®