Motion
AN17

NTN
AN17

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #07164994
No. Fabricante AN17
Precio38.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AN17

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #07164994
No. Fabricante AN17
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
Su precio$38.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    3.3400-12
  • Peso
    1.058 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW17
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017311
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    4547359017304

Descripción general

Descripción del fabricante
AN17 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"