Motion
3776
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.7710 pulg. de diámetro interior, 1.1875 pulg. de ancho, estándar P0 de precisión
Artículo MI #07165708
No. Fabricante 3776
Precio92.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.7710 pulg. de diámetro interior, 1.1875 pulg. de ancho, estándar P0 de precisión
Artículo MI #07165708
No. Fabricante 3776
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
Precio92.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7710 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Estándar P0

Detalles

  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    605790024740

Descripción general

Descripción del fabricante
3776 CONO
  • Vida útil de la fatiga mejorada
  • Reducción de la vibración acústica
  • Carreras superacabadas
  • Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
  • Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
  • Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
  • Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
  • Fabricante: Koyo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo