Motion
HM89249

JTEKT KOYO
HM89249

Cono cónico de cojinete de rodillos
Artículo MI #07165720
No. Fabricante HM89249
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
HM89249

Cono cónico de cojinete de rodillos
Artículo MI #07165720
No. Fabricante HM89249
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.1350 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Estándar P0

Detalles

  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    605790182952

Descripción general

Descripción del fabricante
HM89249 CONO
  • Vida útil de la fatiga mejorada
  • Reducción de la vibración acústica
  • Carreras superacabadas
  • Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
  • Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
  • Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
  • Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
  • Fabricante: Koyo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"